Eriks

Garniture mécanique TGD 035 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12418197
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

324,00 €/ Unitéhors TVA

392,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGD
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
TGD
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
50 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
28.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
50 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm