Eriks

Garniture mécanique TGD 032 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417332
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

298,00 €/ Unitéhors TVA

360,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGD
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
TGD
Longueur totale installée
40 mm
Diamètre extérieur partie rotative
47 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
28.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
3 mm
d1
32 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm