Eriks

Garniture mécanique TGD 030 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12416856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

297,00 €/ Unitéhors TVA

359,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGD
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
TGD
Longueur totale installée
36.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
45 mm
Diamètre chambre partie fixe
45 mm
Longueur totale partie rotative
25 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
3 mm
d1
30 mm
d7
45 mm
d3
45 mm
l1
25 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm