Eriks

Garniture mécanique TGD 028 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12416350
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

271,50 €/ Unitéhors TVA

328,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGD
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
TGD
Longueur totale installée
38 mm
Diamètre extérieur partie rotative
43 mm
Diamètre chambre partie fixe
43 mm
Longueur totale partie rotative
26.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
43 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm