Eriks

Garniture mécanique TGD 025 /R CAR/CER/E

  • ERIKS:12415834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

123,00 €/ Unitéhors TVA

148,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGD
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
TGD
Longueur totale installée
38 mm
Diamètre extérieur partie rotative
40 mm
Diamètre chambre partie fixe
40 mm
Longueur totale partie rotative
26.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
25 mm
d7
40 mm
d3
40 mm
l1
26.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm