Eriks

Garniture mécanique TGD 024 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12415438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

225,50 €/ Unitéhors TVA

272,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGD
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
TGD
Longueur totale installée
36.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
38 mm
Diamètre chambre partie fixe
39 mm
Longueur totale partie rotative
25 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
25 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm