Eriks

Garniture mécanique TGD 020 /R CAR/CER/V

  • ERIKS:12414475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

114,00 €/ Unitéhors TVA

137,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGD
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
TGD
Longueur totale installée
33.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
32 mm
Diamètre chambre partie fixe
35 mm
Longueur totale partie rotative
22 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
20 mm
d7
35 mm
d3
32 mm
l1
22 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm