Eriks

Garniture mécanique TGD 018 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12413910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

172,00 €/ Unitéhors TVA

208,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGD
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
TGD
Longueur totale installée
32 mm
Diamètre extérieur partie rotative
30 mm
Diamètre chambre partie fixe
33 mm
Longueur totale partie rotative
20.5 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
18 mm
d7
33 mm
d3
30 mm
l1
20.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm