Eriks

Garniture mécanique TGD 016 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12413459
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

158,00 €/ Unitéhors TVA

191,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGD
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
TGD
Longueur totale installée
29 mm
Diamètre extérieur partie rotative
27 mm
Diamètre chambre partie fixe
27 mm
Longueur totale partie rotative
19 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
27 mm
l1
19 mm
I4
10 mm
d8
3 mm