Eriks

Garniture mécanique TGD 015 /R CAR/CER/N

  • ERIKS:12412958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

75,80 €/ Unitéhors TVA

91,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGD
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
TGD
Longueur totale installée
27.4 mm
Diamètre extérieur partie rotative
27 mm
Diamètre chambre partie fixe
25 mm
Longueur totale partie rotative
17.4 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Céramique
Tourne à droite
Oui
Diamètre goupille
3 mm
d1
15 mm
d7
25 mm
d3
27 mm
l1
17.4 mm
I4
10 mm
d8
3 mm