Eriks

Garniture mécanique TGD 012 /L CAR/SIC/N

  • ERIKS:12412152
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

134,50 €/ Unitéhors TVA

162,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGD
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
TGD
Longueur totale installée
26 mm
Diamètre extérieur partie rotative
22 mm
Diamètre chambre partie fixe
23 mm
Longueur totale partie rotative
16 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
22 mm
l1
16 mm
I4
10 mm
d8
3 mm