Eriks

Garniture mécanique TGD 010 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12411713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

134,50 €/ Unitéhors TVA

162,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TGD
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
TGD
Longueur totale installée
25.9 mm
Diamètre extérieur partie rotative
20 mm
Diamètre chambre partie fixe
21 mm
Longueur totale partie rotative
15.9 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
Diamètre goupille
3 mm
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
20 mm
l1
15.9 mm
I4
10 mm
d8
3 mm