Eriks

Garniture mécanique TDO 040 /L SIC/TC /N

  • ERIKS:12418745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

802,00 €/ Unitéhors TVA

970,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
40 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
50.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
58 mm
Diamètre chambre partie fixe
60.5 mm
Longueur totale partie rotative
39 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Non
d1
40 mm
d7
60.5 mm
d3
58 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm