Eriks

Garniture mécanique TDO 038 /R SIC/TC /E

  • ERIKS:12418282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

738,00 €/ Unitéhors TVA

892,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
50.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
56 mm
Diamètre chambre partie fixe
60.5 mm
Longueur totale partie rotative
39 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
60.5 mm
d3
56 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm