Eriks

Garniture mécanique TDO 035 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12417875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

550,00 €/ Unitéhors TVA

665,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
50.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
49 mm
Diamètre chambre partie fixe
53.5 mm
Longueur totale partie rotative
39 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
35 mm
d7
53.5 mm
d3
49 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm