Eriks

Garniture mécanique TDO 035 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12417852
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

381,50 €/ Unitéhors TVA

461,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
50.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
49 mm
Diamètre chambre partie fixe
53.5 mm
Longueur totale partie rotative
39 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
35 mm
d7
53.5 mm
d3
49 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm