Eriks

Garniture mécanique TDO 033 /L CAR/SIC/E

  • ERIKS:12417403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

341,50 €/ Unitéhors TVA

413,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
50.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
53.5 mm
Longueur totale partie rotative
39 mm
Longueur totale partie fixe
11.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
33 mm
d7
53.5 mm
d3
46.5 mm
l1
39 mm
I4
11.5 mm