Eriks

Garniture mécanique TDO 032 /L CER/CAR/N

  • ERIKS:12417000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

105,50 €/ Unitéhors TVA

127,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
32 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
45.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
43.3 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Céramique
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
32 mm
d7
43.3 mm
d3
45.5 mm
l1
30 mm
I4
9 mm