Eriks

Garniture mécanique TDO 030 /R CER/CAR/N

  • ERIKS:12416535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

103,50 €/ Unitéhors TVA

125,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
44 mm
Diamètre chambre partie fixe
43.3 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Céramique
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
30 mm
d7
43.3 mm
d3
44 mm
l1
30 mm
I4
9 mm