Eriks

Garniture mécanique TDO 030 /L SIC/TC /N

  • ERIKS:12416522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

577,50 €/ Unitéhors TVA

698,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
30 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
39 mm
Diamètre extérieur partie rotative
44 mm
Diamètre chambre partie fixe
43.3 mm
Longueur totale partie rotative
30 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Non
d1
30 mm
d7
43.3 mm
d3
44 mm
l1
30 mm
I4
9 mm