Eriks

Garniture mécanique TDO 028 /R SIC/TC /V

  • ERIKS:12416018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

497,50 €/ Unitéhors TVA

601,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
38 mm
Diamètre extérieur partie rotative
42 mm
Diamètre chambre partie fixe
43.3 mm
Longueur totale partie rotative
29 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
28 mm
d7
43.3 mm
d3
42 mm
l1
29 mm
I4
9 mm