Eriks

Garniture mécanique TDO 028 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12415996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

276,50 €/ Unitéhors TVA

334,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
28 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
38 mm
Diamètre extérieur partie rotative
42 mm
Diamètre chambre partie fixe
43.3 mm
Longueur totale partie rotative
29 mm
Longueur totale partie fixe
9 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
28 mm
d7
43.3 mm
d3
42 mm
l1
29 mm
I4
9 mm