Eriks

Garniture mécanique TDO 025 /R SIC/SIC/V

  • ERIKS:12415529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

362,50 €/ Unitéhors TVA

438,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
35.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
38 mm
Diamètre chambre partie fixe
38.2 mm
Longueur totale partie rotative
27 mm
Longueur totale partie fixe
8.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
25 mm
d7
38.2 mm
d3
38 mm
l1
27 mm
I4
8.5 mm