99,10 €/ Unitéhors TVA
119,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 99,10 € | - |
5+ | 84,24 € | 15.00% |
10+ | 79,28 € | 20.00% |
20+ | 74,33 € | 25.00% |
35+ | 69,37 € | 30.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TDO |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Type | TDO |
Longueur totale installée | 35.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 38 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 38.2 mm |
Longueur totale partie rotative | 27 mm |
Longueur totale partie fixe | 8.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Céramique |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbon |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 25 mm |
d7 | 38.2 mm |
d3 | 38 mm |
l1 | 27 mm |
I4 | 8.5 mm |