Eriks

Garniture mécanique TDO 025 /L SIC/CAR/E

  • ERIKS:12415506
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

245,00 €/ Unitéhors TVA

296,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
25 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
35.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
38 mm
Diamètre chambre partie fixe
38.2 mm
Longueur totale partie rotative
27 mm
Longueur totale partie fixe
8.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
25 mm
d7
38.2 mm
d3
38 mm
l1
27 mm
I4
8.5 mm