Eriks

Garniture mécanique TDO 024 /R CER/CAR/N

  • ERIKS:12394243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,30 €/ Unitéhors TVA

64,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

53,30 €

-

5+

45,31 €

15.00%

10+

42,64 €

20.00%

21+

39,98 €

25.00%

35+

37,31 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
37.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
35.4 mm
Longueur totale partie rotative
27 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Céramique
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
24 mm
d7
35.4 mm
d3
37.4 mm
l1
27 mm
I4
8 mm