Eriks

Garniture mécanique TDO 024 /R CAR/SIC/N

  • ERIKS:12415116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

219,50 €/ Unitéhors TVA

265,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
24 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
37.4 mm
Diamètre chambre partie fixe
35.4 mm
Longueur totale partie rotative
27 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
24 mm
d7
35.4 mm
d3
37.4 mm
l1
27 mm
I4
8 mm