Eriks

Garniture mécanique TDO 023 /L CER/CAR/V

  • ERIKS:12415012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

82,30 €/ Unitéhors TVA

99,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
23 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
35 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36 mm
Diamètre chambre partie fixe
35.4 mm
Longueur totale partie rotative
27 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Céramique
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
23 mm
d7
35.4 mm
d3
36 mm
l1
27 mm
I4
8 mm