Eriks

Garniture mécanique TDO 021 /L CER/CAR/V

  • ERIKS:12414496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

75,00 €/ Unitéhors TVA

90,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
21 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
33 mm
Diamètre extérieur partie rotative
36 mm
Diamètre chambre partie fixe
35.4 mm
Longueur totale partie rotative
25 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Céramique
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
21 mm
d7
35.4 mm
d3
36 mm
l1
25 mm
I4
8 mm