Eriks

Garniture mécanique TDO 020 /L SIC/SIC/N

  • ERIKS:12414146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

275,00 €/ Unitéhors TVA

332,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
20 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
33 mm
Diamètre extérieur partie rotative
32.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
30.9 mm
Longueur totale partie rotative
25 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
20 mm
d7
30.9 mm
d3
32.7 mm
l1
25 mm
I4
8 mm