Eriks

Garniture mécanique TDO 019 /R CER/CAR/N

  • ERIKS:12413961
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

47,10 €/ Unitéhors TVA

56,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
19 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
33 mm
Diamètre extérieur partie rotative
32.7 mm
Diamètre chambre partie fixe
30.9 mm
Longueur totale partie rotative
25 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Céramique
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
19 mm
d7
30.9 mm
d3
32.7 mm
l1
25 mm
I4
8 mm