Eriks

Garniture mécanique TDO 018 /L CER/CAR/V

  • ERIKS:12413580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

64,60 €/ Unitéhors TVA

78,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
32 mm
Diamètre extérieur partie rotative
32 mm
Diamètre chambre partie fixe
30.9 mm
Longueur totale partie rotative
24 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Céramique
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
18 mm
d7
30.9 mm
d3
32 mm
l1
24 mm
I4
8 mm