Eriks

Garniture mécanique TDO 018 /L CAR/SIC/N

  • ERIKS:12413576
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

175,00 €/ Unitéhors TVA

211,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
18 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
32 mm
Diamètre extérieur partie rotative
32 mm
Diamètre chambre partie fixe
30.9 mm
Longueur totale partie rotative
24 mm
Longueur totale partie fixe
8 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Non
d1
18 mm
d7
30.9 mm
d3
32 mm
l1
24 mm
I4
8 mm