Eriks

Garniture mécanique TDO 017 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12413484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

167,00 €/ Unitéhors TVA

202,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
17 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
30 mm
Diamètre extérieur partie rotative
26 mm
Diamètre chambre partie fixe
26.9 mm
Longueur totale partie rotative
23 mm
Longueur totale partie fixe
7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
17 mm
d7
26.9 mm
d3
26 mm
l1
23 mm
I4
7 mm