Eriks

Garniture mécanique TDO 016 /R CER/CAR/V

  • ERIKS:12413120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

54,50 €/ Unitéhors TVA

65,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
16 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
30 mm
Diamètre extérieur partie rotative
26 mm
Diamètre chambre partie fixe
26.9 mm
Longueur totale partie rotative
23 mm
Longueur totale partie fixe
7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Céramique
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
16 mm
d7
26.9 mm
d3
26 mm
l1
23 mm
I4
7 mm