Eriks

Garniture mécanique TDO 015 /R CER/CAR/N

  • ERIKS:12317011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

35,40 €/ Unitéhors TVA

42,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,40 €

-

5+

30,09 €

15.00%

10+

28,32 €

20.00%

20+

26,55 €

25.00%

35+

24,78 €

30.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
29 mm
Diamètre extérieur partie rotative
26 mm
Diamètre chambre partie fixe
26.9 mm
Longueur totale partie rotative
22 mm
Longueur totale partie fixe
7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Céramique
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
15 mm
d7
26.9 mm
d3
26 mm
l1
22 mm
I4
7 mm