Eriks

Garniture mécanique TDO 015 /L SIC/TC /E

  • ERIKS:12412722
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

287,50 €/ Unitéhors TVA

347,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
15 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
29 mm
Diamètre extérieur partie rotative
26 mm
Diamètre chambre partie fixe
26.9 mm
Longueur totale partie rotative
22 mm
Longueur totale partie fixe
7 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Non
d1
15 mm
d7
26.9 mm
d3
26 mm
l1
22 mm
I4
7 mm