167,00 €/ Unitéhors TVA
202,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TDO |
Diamètre d'arbre | 15 mm |
Type | TDO |
Longueur totale installée | 29 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 26 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 26.9 mm |
Longueur totale partie rotative | 22 mm |
Longueur totale partie fixe | 7 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Non |
d1 | 15 mm |
d7 | 26.9 mm |
d3 | 26 mm |
l1 | 22 mm |
I4 | 7 mm |