Eriks

Garniture mécanique TDO 014 /R SIC/CAR/E

  • ERIKS:12412366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

148,50 €/ Unitéhors TVA

179,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
14 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
28 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24 mm
Diamètre chambre partie fixe
23.1 mm
Longueur totale partie rotative
22 mm
Longueur totale partie fixe
6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
14 mm
d7
23.1 mm
d3
24 mm
l1
22 mm
I4
6 mm