Eriks

Garniture mécanique TDO 013 /R CAR/SIC/E

  • ERIKS:12412253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

141,00 €/ Unitéhors TVA

170,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
13 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
28 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24 mm
Diamètre chambre partie fixe
23.1 mm
Longueur totale partie rotative
22 mm
Longueur totale partie fixe
6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbon
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
13 mm
d7
23.1 mm
d3
24 mm
l1
22 mm
I4
6 mm