Eriks

Garniture mécanique TDO 013 /L SIC/TC /E

  • ERIKS:12412239
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

266,50 €/ Unitéhors TVA

322,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
13 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
28 mm
Diamètre extérieur partie rotative
24 mm
Diamètre chambre partie fixe
23.1 mm
Longueur totale partie rotative
22 mm
Longueur totale partie fixe
6 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Non
d1
13 mm
d7
23.1 mm
d3
24 mm
l1
22 mm
I4
6 mm