Eriks

Garniture mécanique TDO 012 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12411832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

137,00 €/ Unitéhors TVA

165,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
12 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
23.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
22 mm
Diamètre chambre partie fixe
20.6 mm
Longueur totale partie rotative
18 mm
Longueur totale partie fixe
5.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
12 mm
d7
20.6 mm
d3
22 mm
l1
18 mm
I4
5.5 mm