Eriks

Garniture mécanique TDO 011 /L SIC/TC /V

  • ERIKS:12411736
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

237,00 €/ Unitéhors TVA

286,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
11 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
23.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
22 mm
Diamètre chambre partie fixe
20.6 mm
Longueur totale partie rotative
18 mm
Longueur totale partie fixe
5.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Non
d1
11 mm
d7
20.6 mm
d3
22 mm
l1
18 mm
I4
5.5 mm