Eriks

Garniture mécanique TDO 010 /R SIC/SIC/N

  • ERIKS:12411455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

179,50 €/ Unitéhors TVA

217,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
20.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
19.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
18.1 mm
Longueur totale partie rotative
15 mm
Longueur totale partie fixe
5.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de silicium
Tourne à droite
Oui
d1
10 mm
d7
18.1 mm
d3
19.5 mm
l1
15 mm
I4
5.5 mm