133,50 €/ Unitéhors TVA
161,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | TDO |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Type | TDO |
Longueur totale installée | 20.5 mm |
Diamètre extérieur partie rotative | 19.5 mm |
Diamètre chambre partie fixe | 18.1 mm |
Longueur totale partie rotative | 15 mm |
Longueur totale partie fixe | 5.5 mm |
Matériau d'étanchéité secondaire | FKM |
Matériau du palier | Carbon |
Matériau de l'anneau du guidage | Carbure de silicium |
Tourne à droite | Oui |
d1 | 10 mm |
d7 | 18.1 mm |
d3 | 19.5 mm |
l1 | 15 mm |
I4 | 5.5 mm |