Eriks

Garniture mécanique TDO 010 /L CER/CAR/N

  • ERIKS:12411442
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,80 €/ Unitéhors TVA

32,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDO
Diamètre d'arbre
10 mm
Type
TDO
Longueur totale installée
20.5 mm
Diamètre extérieur partie rotative
19.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
18.1 mm
Longueur totale partie rotative
15 mm
Longueur totale partie fixe
5.5 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Céramique
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Non
d1
10 mm
d7
18.1 mm
d3
19.5 mm
l1
15 mm
I4
5.5 mm