Eriks

Garniture mécanique TDD 040 /L SIC/TC /E

  • ERIKS:12418769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

802,00 €/ Unitéhors TVA

970,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
40 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
55 mm
Diamètre extérieur partie rotative
58 mm
Diamètre chambre partie fixe
58 mm
Longueur totale partie rotative
42 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Non
d1
40 mm
d7
58 mm
d3
58 mm
l1
42 mm
I4
13 mm