Eriks

Garniture mécanique TDD 038 /R SIC/CAR/N

  • ERIKS:12418315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

416,00 €/ Unitéhors TVA

503,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
38 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
55 mm
Diamètre extérieur partie rotative
56 mm
Diamètre chambre partie fixe
56 mm
Longueur totale partie rotative
42 mm
Longueur totale partie fixe
13 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
NBR
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbon
Tourne à droite
Oui
d1
38 mm
d7
56 mm
d3
56 mm
l1
42 mm
I4
13 mm