Eriks

Garniture mécanique TDD 035 /R SIC/TC /V

  • ERIKS:12417899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

692,50 €/ Unitéhors TVA

837,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
35 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
49 mm
Diamètre extérieur partie rotative
49 mm
Diamètre chambre partie fixe
50 mm
Longueur totale partie rotative
39 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
FKM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
39 mm
I4
10 mm