Eriks

Garniture mécanique TDD 033 /R SIC/TC /E

  • ERIKS:12417446
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

659,50 €/ Unitéhors TVA

798,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
TDD
Diamètre d'arbre
33 mm
Type
TDD
Longueur totale installée
49 mm
Diamètre extérieur partie rotative
46.5 mm
Diamètre chambre partie fixe
48 mm
Longueur totale partie rotative
39 mm
Longueur totale partie fixe
10 mm
Matériau d'étanchéité secondaire
EPDM
Matériau du palier
Carbure de silicium
Matériau de l'anneau du guidage
Carbure de Tungstène
Tourne à droite
Oui
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
46.5 mm
l1
39 mm
I4
10 mm